Centrisk spännback pneumatisk 100

Art-nr: 360180 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännkraft upp till max 10 kN
maximal tryckluftseffekt 9 bar
vikt 4,8 kg
Backbredd A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
höjd H 95 mm
spännlängd 6 mm
passar färgkod PCV 100
Produktslag Maskinskruvstycke

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360180 100
EAN/GTIN 4062406572945
Tillverkarens nummer 360180 100

Benämning

Utförande:

  • Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.
  • Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Arithmetisk summa = 45 kN.
  • Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlelbord.

Användningsdata:

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för automatiserad drift via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

Specialtillbehör:

Backprogram nr 360135360151 storlek 80.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen