{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
backbredd | 48 mm | |
Spännkraft | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
vridmoment | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
max. slaglängd | 3 mm | |
Spännskruv SW | 6 mm | |
Skänkelskruv SW1 | 4 mm | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikelnummer | 360084 48 | |
EAN/GTIN | 4045197482402 | |
Tillverkarens nummer | 360084 48 |