Flexspanner variabel 2

Art-nr: 360064 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Utvändig-⌀ D 80 mm
längd L 144 mm
bredd B 99 mm
vridmoment 10 Nm
Spännhöjd 150 mm - 175 mm
Typ 2
Produktslag Spännelement

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360064 2
EAN/GTIN 4045197816108
Tillverkarens nummer 360064 2

Benämning

Utförande:

  • Grundstomme i stål med kon helt i stål.
  • Mekanisk fastspänningsmekanism.
  • Genom att dra åt klämskruven på sidan dras komponenten med motsvarande spännkonsol åt axiellt via 2 kilar och spänns.
  • Kan monteras med spännkonsoler, T-spårklackar eller nollpunktsspännsystem med spännkonsoler nr 360066.
  • Hål för nollpunktspännsystem finns redan.

Höjdjustering med en lutning på 3 mm per varv. Max. justeringssträcka  25 mm.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Enkel och exakt positionering på maskinbordet. Fastspänning av komplexa komponenter t.ex. inom formkonstruktion.
För kompensation av deformerade delar.

Specialtillbehör:

Fastspänningsbultar nr 360025 för strl. 120, momentnyckel nr 656050 strl. 60, höjdelement nr 360068.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen