ZeroClamp adapter för verktygsfästen SK (DIN 69871) 90 mm

Art-nr: 360042 90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Passar fastspänningsskål-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Passar fastspänningsskål-⌀ 90 mm
Konstruktionshöjd H 77 mm
Antal hål för spännbultar 1
passar för SK30
Produktslag Verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360042 90
EAN/GTIN 4045197518736
Tillverkarens nummer 360042 90

Benämning

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt. Fastspänning av arbetsstycken via SK- verktygsfäste (DIN69871) (t.ex. ER, OZ etc.). Spännbulten skruvas underifrån genom adaptern för att fixera verktygsfästet. Särskilt lämplig för små arbetsstycken.

Passar till:

Fastspänningsskålar ⌀ 90 resp. ⌀ 120 mm med indexeringshål.

Anmärkning:

Spännbult nr 360025 storlek 14M12/90 för ⌀ 90 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16 för ⌀ 120 mm.
Spännbult nr 360025 storlek 18M16/138 för ⌀ 138 mm.
Beställs separat!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen