ZeroClamp fastspänningsmodul 11886/90

Art-nr: 360040 11886/90
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
153 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Dragkraft 12,5 kN
Fastspänningsskål-⌀ d 90 mm
Indexeringshål finns nej
Produktslag Fastspänningsmodul

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360040 11886/90
EAN/GTIN 4045197430816

Benämning

Utförande:

Alla komponenter i rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen