ZeroClamp fastspänningsmodul 138-SET

Art-nr: 360040 138-SET
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ZeroClamp
    Fastspänningsskål nr 360040 138
    Fastspänningsskål-⌀ d 138 mm
    Indexeringshål finns nej
    Produktslag Fastspänningsmodul

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 360040 138-SET
    EAN/GTIN 4045197694720
    Tillverkarens nummer 360040 138-SET

    Benämning

    Utförande:

    Alla komponenter i rostfritt eller korrosionsskyddat stål.
    Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

    Användningsdata:

    För individuell montering i maskinbord eller fixturplattor.

    Leveransinnehåll:

    Vardera 4 fastspänningsmoduler.
    10 st kopplingsdelar för luftledningen.
    1,5 m luftledning.
    1 st snabbkoppling mr 360019 storlek 10003.
    1 st insticksnippel (passar till snabbkoppling).

    Anmärkning:

    Ritningar resp. monteringsanvisningar för utformning av ett separat spännsystem ingår i leveransomfånget. För ifyllning av de frästa kanalerna kan man t.ex. använda en 2K-harts.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen