ZeroClamp centreringssats, SK-grundhållare / reducering-⌀ A / centreringhöjd B: 50/20mm

Art-nr.: 360016 50/20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

SK-grundhållare / reducering-⌀ A / centreringhöjd B (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Centrerings-⌀ A 50 mm
Centreringshöjd B 20 mm
Produktslag Centreringssats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360016 50/20
EAN/GTIN 4045197377203
Tillverkarens nummer 360016 50/20

Benämning

Utförande:

Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Användningsdata:

För centrisk uppriktning i mitthål.
För basenheter med tjocklek 40−50 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen