ZeroClamp täckplåt för basplatta 24311

Art-nr: 360013 24311
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ZeroClamp
Typ 24311
passar till basplatta nr 360012 strl 21521
Produktslag Täckplåt

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 360013 24311
EAN/GTIN 4045197722744
Tillverkarens nummer 360013 24311

Benämning

Utförande:

Täckplåtarna används för att täcka basenheterna och är tillverkade av 1 mm rostfritt stål 1.4301.
(Skyddar ytan + täcker över hålen.)
Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen