ZeroClamp basplatta 11058

Art-nr: 360012 11058
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ZeroClamp
    Typ 11058
    spännelement-⌀ 120 mm
    antal fastspänningsskålar 8
    bredd B 766 mm
    längd a 366 mm
    höjd H 44 mm
    stickmått S 200 mm
    Produktslag Basplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 360012 11058
    EAN/GTIN 4045197377036
    Tillverkarens nummer 360012 11058

    Benämning

    Utförande:

    Alla hål för T-spårsavstånd på 63, 100, 125 mm.
    Centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centreringssats
    Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

    Användningsdata:

    För vertikal-/horisontalmaskiner.

    Material:

    Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.
    Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

    Specialtillbehör:

    Dragtapp nr 360025.
    Anslutningsblock nr 360017 strl 12808 / 12805.

    Anmärkning:

    Basplattor med spännmoduldiameter 138 mm, kan på förfrågan också levereras med självhämmande spännmoduler.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen