ZeroClamp basplatta 10008

Art-nr: 360012 10008
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie ZeroClamp
    Typ 10008
    spännelement-⌀ 120 mm
    antal fastspänningsskålar 4
    bredd B 366 mm
    längd a 366 mm
    höjd H 44 mm
    stickmått S 200 mm
    Produktslag Basplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 360012 10008
    EAN/GTIN 4045197377012
    Tillverkarens nummer 360012 10008

    Benämning

    Utförande:

    Alla hål för T-spårsavstånd på 63, 100, 125 mm.
    Centrumhål ⌀ 25 H7 för infästning av centreringssats
    Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oumbärlig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

    Användningsdata:

    För vertikal-/horisontalmaskiner.

    Material:

    Basplatta av höghållfast aluminium, ytbehandlad.
    Alla komponenter i fastspänningsskålen av rostfritt eller korrosionsskyddat stål.

    Specialtillbehör:

    Dragtapp nr 360025.
    Anslutningsblock nr 360017 strl 12808 / 12805.

    Anmärkning:

    Basplattor med spännmoduldiameter 138 mm, kan på förfrågan också levereras med självhämmande spännmoduler.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen