Monteringsfixtur med rullar 97 mm

Art-nr: 358695 97
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krag-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

krag-⌀ 97 mm
passar fäste SK 50
Produktslag Montagehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 358695 97
EAN/GTIN 2050001707109
Tillverkarens nummer 4981800

Benämning

Användningsdata:

För enkel och säker inspänning av verktygshållare vid kragen med rullar för montering och demontering av skärverktyg − självlåsande genom friktionskraft och därmed idealisk för HSK form E och F samt polygonskaftfästen.

Passar till:

För alla vanliga verktygsfästen som SK (DIN 69871),
HSK (former A, B, C, D, E, F),
polygonskaft, MAS/BT (JIS B 6339) och CAT (ANSI B5.50).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen