• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Monteringsfixtur med rullar, krag-⌀: 25mm

Art-nr.: 358695 25
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krag-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

krag-⌀ 25 mm
passar fäste HSK 25
Produktslag Montagehållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 358695 25
Kopiera
EAN/GTIN 2050001707123
Kopiera
Tillverkarens nummer 4980200
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Benämning

Användningsdata:

För enkel och säker inspänning av verktygshållare vid kragen med rullar för montering och demontering av skärverktyg − självlåsande genom friktionskraft och därmed idealisk för HSK form E och F samt polygonskaftfästen.

Passar till:

För alla vanliga verktygsfästen som SK (DIN 69871),
HSK (former A, B, C, D, E, F),
polygonskaft, MAS/BT (JIS B 6339) och CAT (ANSI B5.50).