Förinställningsapparat UNO UP

Art-nr: 355020 UP
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • datautgång: Hoffmann Group Connected

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

grunddimension SK50 ultraprecisionsspindel
Snabbinställning pneumatisk
mätområde X 400 mm
mätområde Z 400 mm
Haktolk X 100 mm
bredd bas 1 294 mm
totalhöjd 1 735 mm
total bredd 2 264 mm
Djup 590 mm
vikt 300 kg
spindelbelastning 30 kg
Kamera 2 i linshållaren nej
Displaystorlek 22 tum
datautgång Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Produktslag Inställningsenhet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 355020 UP
EAN/GTIN 4034221174642

Benämning

Utförande:

  • Pekskärm 15,6 tum med intuitiv och enkel Microvision-yta.
  • Kalibreringsanordning på SK50-grundfästet.
  • Enkel förvaring för 3 adaptrar med SK50-insatser.
  • Snabb justering av båda axlar med hjälp av Release-by-Touch-funktion (X/Z).
  • Finjustering av båda axlarna (X / Z) med hjälp av vred.
  • Spindel med 4×90° och spindelbroms.
  • Kamera med 22 gångers förstoring.

Apparaten fungerar i samspel med de tillverkningsorienterade programlösningarna – Hoffmann Group Connected, som finns som tillval.

Användningsdata:

För mätning och förinställning av verktyg på maskinen i produktion eller under arbetsberedningen.

Leveransinnehåll:

Termisk etikettskrivare med etiketter, enkelt systemunderskåp, mätprogram på alla viktiga främmande språk, idrifttagning och utbildning ingår (halv dag).

Specialtillbehör:

Haimer förinställningsapparater är kompatibla med GARANT reduceringar nr 354771; 354773; 354775; 354777 och 354779. Haimer reduceringar kan levereras på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen