Reducering SK50 / SK 50/40

Art-nr: 354771 50/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Grundhållare kona 50 mm
Reducerad hållarstorlek 40 mm
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 354771 50/40
EAN/GTIN 4045197964052
Tillverkarens nummer 354771 50/40

Benämning

Anmärkning:

Ytterligare SK50-adaptrar på förfrågan:
  • VX3 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-artikelnummer: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-artikelnummer: 19.SK50V5
Passar också till BT40-fästen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen