{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
grunddimension | SK50 ultraprecisionsspindel | |
Snabbinställning | pneumatisk | |
mätområde X | 400 mm | |
mätområde Z | 400 mm | |
Haktolk X | 100 mm | |
bredd bas | 1 294 mm | |
totalhöjd | 1 735 mm | |
total bredd | 2 264 mm | |
Djup | 590 mm | |
vikt | 300 kg | |
spindelbelastning | 30 kg | |
Kamera 2 i linshållaren | ja | |
Displaystorlek | 24 tum | |
datautgång | Hoffmann Group Connected | |
Serie | Hoffmann Group Connected | |
Produktslag | Inställningsenhet |
Artikelnummer | 355020 UAFCAM | |
EAN/GTIN | 4034221181398 |