Förinställningsapparat VGBASIC

Art-nr: 355010 VGBASIC
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    grunddimension SK 50
    Snabbinställning pneumatisk
    mätmetod Bildbearbetning 10 tum pekskärm
    mätstyrning PC-mätelektronik
    Mätnoggrannhet 0,01 mm
    mätområde X 400 mm
    mätområde Z 400 mm
    bredd bas 580 mm
    total bredd 975 mm
    Djup 260 mm
    höjd 710 mm
    vikt 40 kg
    spindelbelastning 50 kg
    anslutning 100-230 V / 50-60 Hz
    Energiförsörjning Nätdriven
    Serie VG Basic
    Produktslag Inställningsenhet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 355010 VGBASIC
    EAN/GTIN 4062406229764
    Tillverkarens nummer 355010 VGBASIC

    Benämning

    Utförande:

    • 10 tum pekskärm med operativsystem Windows 10.
    • Fokus på intuitiv och enkel manövrering.
    • Fininställning av båda axlar (X / Z).
    • Noggrann SK 50 nållagerkon.
    • Tryckluftsanslutning minst 5 bar.
    • Digital kamera med 17 gångers förstoring
    • Spindelns rund- resp. plangångsfel högst 5 µm.

    Användningsdata:

    För mätning och förinställning av verktygen på maskinen / bearbetningscellen.

    Leveransinnehåll:

    SK 50 nållagerkon, mätprogram på alla viktiga språk och 3 meter spiraltryckluftsslang inklusive 1/4 tum instickskoppling.

    Specialtillbehör:

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen