Kylenhet CU1/US

Art-nr: 354215 CU1/US
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 430 mm
höjd 902 mm
Djup 533 mm
vikt 39 kg
aktiv kylare, bredd 413 mm
aktiv kylare, höjd 415 mm
aktiv kylare, djup 283 mm
aktiv kylare, effekt 0,47 kW
aktiv kylare, vikt 22 kg
aktiv kylare, anslutning 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kylinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 354215 CU1/US
EAN/GTIN 4062406204358
Tillverkarens nummer 354215 CU1/US

Benämning

Utförande:

  • Förvaringsplats för kylinsatser
  • Fristående utförande
  • 2 tvångsstyrda kontaktkylare (inga verktygsskador!).

Användningsdata:

  • för konturberoende kylning

Leveransinnehåll:

  • inklusive aktiv kylare
  • 5 kylinsatser ⌀ 6 − 32 mm nr 354260.

Specialtillbehör:

  • Passande underrede nr 354290.
  • Kylinsatser nr 354260 − nr 354279 i reservdelslistan.

Anmärkning:

För drift av den aktiva kylaren krävs 1,4 etylglykol (t.ex. Glysantin G48).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen