Krympaggregat SU1

Art-nr: 354210 SU1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie SU1
    Bredd 700 mm
    höjd 986 mm
    Djup 533 mm
    anslutning 3-AC 400 V/50 Hz + nolla + jord 230 V / 50-60 Hz
    effekt 11 kW
    vikt 45 kg
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag Krympaggregat

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 354210 SU1
    EAN/GTIN 4045197801777
    Tillverkarens nummer 354210 SU1

    Benämning

    Utförande:

    Krympaggregat med inbyggd luftkylning i krympläge.
    Maximalt krympbar verktygslängd 500 mm.
    Förvaringsplats för utbytesskivor
    Krympverktyg GARANT SU1.

    Användningsdata:

    • För konturberoende luftkylning.
    • Rör på- / avkrympning för skaft av HM och HSS.
    • Krympområde ⌀ 3 − 32 mm.

    Leveransinnehåll:

    • 4 utbytesskivor ⌀ 3 − 32 mm nr 354240.
    • Klämring
    • 1 par värmeskyddshandskar.

    Specialtillbehör:

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen