• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Värmeskyddshandske, par TempDex 710, Handskstorlek: 9

Art-nr.: 094630 9
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri; Flamresistens nivå X
EN 388 4111X
EN 407 X1XXXX
Kontaktvärme upp till 100 °C
Hållarmaterial Textil
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Handflata
Färg gul / svart
Användningsdata Flergångs
Längd 240 mm - 280 mm
Innehåll 1
Handskstorlek 9
Material beläggning Nitril
användningsområde Precision
Värmeskydd Mycket god
Värmeskydd upp till 100 °C
Köldskydd Saknas
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Mycket god
Oljegrepp Mycket god
DMF-fri Ja
silikonfri Ja
Passform Mycket god
EN 388 Slitstyrka 4
EN 388 Punkteringshållfasthet 1
EN 388 Skärhållfasthet 1
EN 388 Rivhållfasthet 1
EN 407 B: Kontaktvärme (kontakttemperatur vid tidsgränsvärdet > 15 s) 100
Norm EN 407
Andningsförmåga God
vikt 36,7 g
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Värmeskyddshandskar
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094630 9
EAN/GTIN 3245427101290
Tillverkarens nummer 710 9
Manufacturer Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

TempDex 710. Värmeskyddande handske med enastående fingerkänslighet tack vare särskild nitrilnopp-beläggning. Mycket bra grepp även i oljig miljö, extremt slittålig och hållbar. Kontaktvärmeskydd upp till 100 °C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen