Slitsfräshållare 80 mm

Art-nr: 345510 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
100 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för sågbladsdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för sågbladsdiameter d1 80 mm
    A 92 mm
    längd L 150 mm
    ⌀ d2 22 mm
    ⌀ d3 25 mm
    ⌀ d4 34 mm
    Produktslag Sågbladhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 345510 80
    EAN/GTIN 4045197698797
    Tillverkarens nummer 345510 80

    Benämning

    Utförande:

    Seghärdade, ut- och invändig ⌀ slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B. Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. Monteras på Weldon-hållare med hål-⌀ (d3) 20 resp. 25 mm.

    Användningsdata:

    För montering av slitsfräsar nr 175000176000 med ⌀ (d1 ) 20−100 mm och slitsfrästjocklek 0,2−6 mm.

    Leveransinnehåll:

    Monteringsdorn, spännskruv och mellanring.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen