Slitsfräshållare 63 mm

Art-nr: 345510 63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för sågbladsdiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för sågbladsdiameter d1 63 mm
A 78 mm
längd L 136 mm
⌀ d2 16 mm
⌀ d3 25 mm
⌀ d4 24,5 mm
Produktslag Sågbladhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 345510 63
EAN/GTIN 4045197698780
Tillverkarens nummer 345510 63

Benämning

Utförande:

Seghärdade, ut- och invändig ⌀ slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B. Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. Monteras på Weldon-hållare med hål-⌀ (d3) 20 resp. 25 mm.

Användningsdata:

För montering av slitsfräsar nr 175000176000 med ⌀ (d1 ) 20−100 mm och slitsfrästjocklek 0,2−6 mm.

Leveransinnehåll:

Monteringsdorn, spännskruv och mellanring.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen