MK-borrdorn i precisionsutförande 4/18

Art-nr: 342600 4/18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MK/borrdorn Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

morsekona MK storlek 4
Borrchuckkon DIN 238 B 18
⌀ Dorn, D 17,78 mm
Produktslag chuckfäste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342600 4/18
EAN/GTIN 4045197308658

Benämning

Utförande:

Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.
Med MK-skaft och medbringare.
Precisionsutförandet har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000 .
Skaften passar också till borrchuckkon B18 förkortad (kondiameter 17,431 mm): Borrchuck nr 341000, 341010 och 341250.

Användningsdata:

För montering av borrchuckar på borrmaskiner, svarvar, borrjiggar m.m.

Norm:

Borrdorn DIN 238.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen