MK-borrdorn i precisionsutförande 2/18

Art-nr: 342600 2/18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
154 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

MK/borrdorn Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    morsekona MK storlek 2
    Borrchuckkon DIN 238 B 18
    ⌀ Dorn, D 17,78 mm
    Produktslag chuckfäste

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 342600 2/18
    EAN/GTIN 4045197308580

    Benämning

    Utförande:

    Helt härdad och slipad till exakt kona. Hög, varaktig centrumnoggrannhet, eftersom inga spån kan tryckas in i den härdade ytan och lätta slag inte orsakar några märken.
    Med MK-skaft och medbringare.
    Precisionsutförandet har högsta möjliga centrumnoggrannhet och rekommenderas för självspännande högkapacitetsborrchuckar nr 341000 .
    Skaften passar också till borrchuckkon B18 förkortad (kondiameter 17,431 mm): Borrchuck nr 341000, 341010 och 341250.

    Användningsdata:

    För montering av borrchuckar på borrmaskiner, svarvar, borrjiggar m.m.

    Norm:

    Borrdorn DIN 238.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen