{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 13-3/8 | |
spännvidd | 1,5 mm - 13 mm | |
Utvändig ⌀ | 42,7 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 64,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 72,4 mm | |
fäste | 3/8-24 tum | |
maximal maskineffekt | 1 000 W | |
Nyckelfri låsning | Ja | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 342200 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4019208414980 | |
Tillverkarens nummer | 1328315 |