Borrchuckar med nyckelfri låsning Extra RV Utförande i plast 10-1/2

Art-nr: 342200 10-1/2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 10-1/2
spännvidd 1 mm - 10 mm
Utvändig ⌀ 42,7 mm
Borrhuvudlängd öppen 55 mm
Borrhuvudlängd stängd 60,9 mm
fäste 1/2-20 tum
maximal maskineffekt 1 000 W
Nyckelfri låsning Ja
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342200 10-1/2
EAN/GTIN 4019208415000
Tillverkarens nummer 1328319

Benämning

Utförande:

  • Nyckelfri borrchuck med självverkande radiallåsning. Ingen ytterligare låsning behövs (särskilt viktigt vid slagborrning).
  • Mycket ergonomisk, lätt att använda, sexkant för skruvnycklar.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.
  • Genomborrat utförande för höger- och vänsterrotation (gänga M5 eller M6).

Utrustad med startskydd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen