Självspännande borrchuck 6

Art-nr: 341420 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännvidd 0 mm - 8 mm
Utvändig ⌀ 37 mm
Borrhuvudlängd stängd 78 mm
Borrdorn B 10
Maximal diameter borrchucksdorn 10,094 mm
Produktslag Borrchuck nyckelfri

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 341420 6
EAN/GTIN 4045197883209
Tillverkarens nummer 341420 6

Benämning

Utförande:

Industriutförande
Med borrchuckdorn DIN 238

Användningsdata:

För montering på borrdorn nr 342300 −34 2887 eller direkt på maskinspindeln.
För pelarborrmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen