{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 3 mm - 16 mm | |
Utvändig ⌀ | 52 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 105 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341420 16/16 | |
EAN/GTIN | 4045197883261 | |
Tillverkarens nummer | 341420 16/16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Självspännande borrchuck, Typ: 16/16
på begäran
I lager
137 styck i lager
1 283,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
221 styck i lager
1 283,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utvändig ⌀ | 52 mm | 50,5 mm |
Borrdorn | B 16 | B 16 |
Borrhuvudlängd stängd | 105 mm | 106,7 mm |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | 15,733 mm |
spännvidd | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri | Borrchuck nyckelfri |