{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 65/10 | |
spännvidd | 0,5 mm - 6,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 34 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 61,5 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 68 mm | |
Borrdorn | B 10 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 10,094 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341000 65/10 | |
EAN/GTIN | 4045197308290 | |
Tillverkarens nummer | 100 0065 B10 0 |