{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 100/16 | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
Utvändig ⌀ | 43 mm | |
Borrhuvudlängd öppen | 80 mm | |
Borrhuvudlängd stängd | 91,5 mm | |
Borrdorn | B 16 | |
Maximal diameter borrchucksdorn | 15,733 mm | |
Produktslag | Borrchuck nyckelfri |
Artikelnummer | 341000 100/16 | |
EAN/GTIN | 4045197308337 | |
Tillverkarens nummer | 100 0100 B16 0 |