Gängtapp, förlängning med invändig kylning 4

Art-nr: 338450 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängans nominella diameter d1 DIN 371 M4,5 − M6
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M8
för gängskaftdiameter d2 6 mm
för fyrkant K1 4,9 mm
för inspänningslängd l1 26 mm
Förlängningsstångens diameter D3 7 mm
Förlängningsstångens diameter D4 12,1 mm
Förlängning K2 5,5 mm
Förlängning L2 60 mm
Förlängning L3 130 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338450 4
EAN/GTIN 4045197603494

Benämning

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen