Gängtapp, förlängning med invändig kylning 11

Art-nr: 338450 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 M18
för gängskaftdiameter d2 14 mm
för fyrkant K1 11 mm
för inspänningslängd l1 40 mm
Förlängningsstångens diameter D3 14 mm
Förlängningsstångens diameter D4 22 mm
Förlängning K2 11 mm
Förlängning L2 90 mm
Förlängning L3 200 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338450 11
EAN/GTIN 4045197603661

Benämning

Utförande:

  • Lång resp. extralång version.
  • Förlängningens främre ände är utformad som spänntång. När den lettrade spännmuttern dras åt kläms spänntången ihop med gängtappen.
  • Vridmomentet överförs via fyrkanten.
  • Förlängningens bakre ände uppfyller kraven enligt DIN, så att förlängningen kan sättas in i snabbytesinsatser för gängtappar eller ER-spänntänger för gängtappar med fyrkant.

Med invändig kylmedelstillförsel.

Användningsdata:

För gängskärning på svåråtkomliga ställen, t.ex. på djupt liggande urtag, avsatser, skarpa kanter på apparater, extremt djupt liggande innergängor eller direkt på gjutväggar.

Anmärkning:

Alternativ sexkantspänntång för fixering av gängtappen kan levereras på förfrågan.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen