{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 371 | M9 | |
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M12 | |
för gängskaftdiameter d2 | 9 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 10 mm | |
Förlängning K2 | 8 mm | |
Förlängning L2 | 60 mm | |
Förlängning L3 | 130 mm | |
Produktslag | Förlängning |
Artikelnummer | 338425 7 | |
EAN/GTIN | 4067263109754 | |
Tillverkarens nummer | 338425 7 |