{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M18 | |
för gängskaftdiameter d2 | 14 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 14 mm | |
Förlängning K2 | 11 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | Förlängning |
Artikelnummer | 338425 11 | |
EAN/GTIN | 4067263109839 | |
Tillverkarens nummer | 338425 11 |