{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M18 | |
för gängskaftdiameter d2 | 14 mm | |
Förlängningsstångens diameter D3 | 14 mm | |
Förlängning K2 | 11 mm | |
Förlängning L2 | 90 mm | |
Förlängning L3 | 200 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 338420 11 | |
EAN/GTIN | 4045197812483 | |
Tillverkarens nummer | 338420 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängtapp, förlängning med HB-yta, Typ: 11 |
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 470,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|||
för gängans nominella diameter d1 DIN 374/376 | M18 | M18 | M18 | M18 |
Förlängningsstångens diameter D3 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm |
Förlängning K2 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm |
Förlängning L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Förlängning L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
för gängskaftdiameter d2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktslag | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång | förlängningsstång |