{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 45 mm | |
Invändig diameter D1 | 42 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Form | AD | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 338193 25 | |
EAN/GTIN | 4067263558972 | |
Tillverkarens nummer | 338193 25 |