{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M9 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M12 | |
Utkragningslängd L1 | 37 mm | |
skaftstorlek | 7 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikelnummer | 338186 9 | |
EAN/GTIN | 4062406103668 | |
Tillverkarens nummer | 338186 9 |