Synkroverktygshuvud för ER32, Gängtappskaft-⌀ d2: 7mm

Art-nr.: 338186 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gängtappskaft-⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändig: ja, med max. 50 bar

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 M7
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 M9-10
Utkragningslängd L1 19 mm
skaftstorlek 5,5 mm
⌀ D2 25 mm
Invändig ja, med max. 50 bar
Produktslag Gängtappadapter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 338186 7
EAN/GTIN 4062406103644
Tillverkarens nummer 338186 7

Benämning

Utförande:

  • Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
  • Minimilängdutjämning: +0,5 mm / -0,2 mm.
  • Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
  • För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
  • Lämplig för vänster- och högergängor.

Passar till:

ER-synkrofästen nr 338180.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen