{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M5-6 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M8 | |
Utkragningslängd L1 | 32 mm | |
skaftstorlek | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikelnummer | 338183 6 | |
EAN/GTIN | 4062406102074 | |
Tillverkarens nummer | 338183 6 |