{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 371 | M4 | |
för gängtappskaft ⌀ d2 DIN 374/376 | M5 | |
Utkragningslängd L1 | 24 mm | |
skaftstorlek | 4 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
Produktslag | Gängtappadapter |
Artikelnummer | 338183 5 | |
EAN/GTIN | 4062406102067 | |
Tillverkarens nummer | 338183 5 |