Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling, M14−33, Skärandegängtapp, skaft-⌀: 22mm

Art-nr.: 335440 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 22 mm
Gängtappsområde M14−33
Utvändig-⌀ D 68 mm
Skaft-⌀ d 48 mm
Anslutningslängd L 55,5 mm
Utkragningslängd H 14 mm
skaftstorlek 18 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335440 22
EAN/GTIN 4045197335944
Tillverkarens nummer 335440 22

Benämning

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen