Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling 20 mm

Art-nr.: 335440 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 20 mm
Gängtappsområde M14−33
Utvändig-⌀ D 68 mm
Skaft-⌀ d 48 mm
Anslutningslängd L 55,5 mm
Utkragningslängd H 14 mm
skaftstorlek 16 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335440 20
EAN/GTIN 4045197335937
Tillverkarens nummer 335440 20

Benämning

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen