Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling 8 mm

Art-nr: 335430 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 8 mm
Gängtappsområde M6−20
Utvändig-⌀ D 46 mm
Skaft-⌀ d 31 mm
Anslutningslängd L 35 mm
Utkragningslängd H 11 mm
skaftstorlek 6,2 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335430 8
EAN/GTIN 4045197152558
Tillverkarens nummer 335430 8

Benämning

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen