Tapphylsa utan säkerhetsslirkoppling 11 mm

Art-nr: 335430 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skärandegängtapp, skaft-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärandegängtapp, skaft-⌀ 11 mm
Gängtappsområde M6−20
Utvändig-⌀ D 46 mm
Skaft-⌀ d 31 mm
Anslutningslängd L 35 mm
Utkragningslängd H 11 mm
skaftstorlek 9 mm
Produktslag Snabbytesinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335430 11
EAN/GTIN 4045197152589
Tillverkarens nummer 335430 11

Benämning

Utförande:

Tapphylsor utan säkerhetsslirkoppling.
passar även till G 1/4

Användningsdata:

För urkopplingsbara gängchuckar, nr 335340.

Anmärkning:

Insatser med slirkoppling levereras med momentinställning för stålbearbetning (Rm 600 − 800 N/mm2). Inställningen kan anpassas genom justering av muttern.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen