{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 93 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334663 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197954428 | |
Tillverkarens nummer | 334663 M6-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Snabbväxelchuckar för gängtappar M6-20
på begäran
I lager
6 styck i lager
3 182,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
46 styck i lager
2 888,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 40 | BT 40 |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 93 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | 12,5 mm |
längdkompensering drag | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |