{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 68 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334663 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954411 | |
Tillverkarens nummer | 334663 M3-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snabbväxelchuckar för gängtappar M3-12
på begäran
I lager
23 styck i lager
2 697,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
71 styck i lager
2 447,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
utkragningslängd A-mått | 68 mm | 60 mm |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | 38 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | 7,5 mm |
längdkompensering drag | 7,5 mm | 7,5 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |