{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | |
längdkompensering drag | 12,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | |
Invändig diameter D1 | 31 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334634 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488459 | |
Tillverkarens nummer | 334634 M6-20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Gängtappschuck, SK 40, Gäng-kapacitetsområde: M6-20
på begäran
I lager
83 styck i lager
2 808,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
3 060,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 | SK 40 |
Hållare norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Gäng-kapacitetsområde | M6 – M20 | M6 – M20 |
längdkompensering tryck | 12,5 mm | 12,5 mm |
längdkompensering drag | 12,5 mm | 12,5 mm |
Produktslag | Gängskärningschuck | Gängskärningschuck |