{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | |
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | |
längdkompensering tryck | 7,5 mm | |
längdkompensering drag | 7,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 38 mm | |
Invändig diameter D1 | 19 mm | |
utkragningslängd A-mått | 41 mm | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikelnummer | 334626 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488404 | |
Tillverkarens nummer | 334626 M3-12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gängtappschuck M3-12
på begäran
I lager
71 styck i lager
2 039,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
17 styck i lager
2 503,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | Skaft-⌀ 25 mm | Skaft-⌀ 25 mm |
utkragningslängd A-mått | 41 | 39 |
Utvändig-⌀ D | 38 | 38 |
Gäng-kapacitetsområde | M3 − M12 | M3 − M12 |
längdkompensering tryck | 7,5 | 7,5 |
längdkompensering drag | 7,5 | 7,5 |
Invändig diameter D1 | 19 | 19 |