{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Morsekona | MK4 | |
IP-skyddsklass | IP 55 | |
Energiförsörjning | energy-harvesting | |
Höljes-⌀ | 68 mm | |
effektiv längd B | 131 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 14 mm | |
största spets-⌀ 40° A | 35 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 48 mm | |
för arbetsstycksvikt | 500 kg | |
maximal axiell spännkraft | 1 000 daN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikelnummer | 321740 4 | |
EAN/GTIN | 4045197947901 | |
Tillverkarens nummer | 321740 4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb med analog tryckindikator och förlängd spets 4
på begäran
I lager
9 styck i lager
14 858,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
4 777,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
17 650,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för arbetsstycksvikt | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK4 | MK4 | MK4 |
effektiv längd B | 131 mm | 107 mm | 149 mm |
spetslängd C | 48 mm | 47 mm | 45 mm |
största spets-⌀ 60° A | 14 mm | 24 mm | 35 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets | centreringsspets |