Roterande svarvdubb med analog tryckindikator och förlängd spets 3

Art-nr: 321740 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 55
  • Energiförsörjning: energy-harvesting

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Morsekona MK3
    IP-skyddsklass IP 55
    Energiförsörjning energy-harvesting
    Höljes-⌀ 60 mm
    effektiv längd B 115 mm
    största spets-⌀ 60° A 12 mm
    största spets-⌀ 40° A 28 mm
    maximalt radiellt kast 0,005 mm
    spetslängd C 39 mm
    för arbetsstycksvikt 200 kg
    maximal axiell spännkraft 950 daN
    Produktslag centreringsspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 321740 3
    EAN/GTIN 4045197947895
    Tillverkarens nummer 321740 3

    Benämning

    Utförande:

    • Det pålagda spänntrycket kan läsas av direkt på grundstommen med den analoga eller digitala återgivningen.
    • Den roterande dubben stöds av ett tallriksfjäderpaket med fjäderväg cirka 3,7 mm analogt och 2,6 mm resp. 2,8 mm digitalt.
    • Kort, stabilt utförande med längdaxel, roterande dubb genomhärdad och finslipad.
    • Maximal noggrannhet tack vare precisionsrullagring.
    • Med avdragsgänga och avdragarmutter.
    • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

    Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 40°

    Beskrivning:

    Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
    Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

    Funktion:

    IP55: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Närhelst spänntrycket ska hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
    • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
    • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
    • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
    • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen