Roterande svarvdubb för utbytesinsatser 5

Art-nr: 321265 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK5
maximalt radiellt kast 0,005 mm
maximalt varvtal: 8 000 min-1
för arbetsstycksvikt 1 400 kg
Längd 1 82 mm
L2 14 mm
Utvändig diameter D1 18 mm
Skaftdiameter D2 35 mm
passar färgkod K18
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 321265 5
EAN/GTIN 4045197774460
Tillverkarens nummer 321265 5

Benämning

Utförande:

  • med förlängd spets och avdragarmutter, speciellt för CNC-maskiner
  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Specialrullager för hög belastning även vid höga varvtal.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För hög belastning och höga varvtal, speciellt för NC-maskiner.
Flexibel användning tack vare utbytbara insatser. Universell användning på revolver och motspindel i CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Utbytbar hållare nr 320627 - 320631.

Anmärkning:

Byte av insatserna på nyckelgreppen genom motursrotation.
Avdragarmutter för NC-maskiner, för lossing av dubben från dubbröret.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen